製品のパーツとして何年も使っていますが、お客様からの苦情もなく、安心して使用しています。
ちょうどよい長さで使い良かった、ツマミ部分がもう少し大きかったら良いね。
ステンレスの割に価格も手頃で、しっかりしており、コストも手頃なので大変満足してます
こたつのヒーター取り付け用ネジ4個の内1個が紛失したので補修用として購入しました。問題無く取付できました。オリジナルのネジと同じ長さの28mmを選びましたが、もっと短いものでも使用上は問題なかったと思います。つまみ部 H 5.5mmは少し短いですが問題ありません。
気に入りました。申し分無かった。