※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×15 黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42120793 5×15 黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42120793

黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42120793 品番 5×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)15 材質ステンレス 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 寸法B(mm)1 寸法C(mm)12 寸法D1(mm)16 寸法H1(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
自作機材のねじ閉めよう
サウンドシャワー 様 (サービス業)

いいですね〜手締めには持って来いです、又の機会には購入します。

対象商品:
42120827
2023-05-30
用途:
クボタ田植機のカバーをとめる化粧ネジ
教育・研究機関

クボタ田植機のカバーをとめるネジを紛失したためこの商品で代用しました。今までボルトで代用していましたが、取り外しにはいつも工具が必要でした。しかし、この商品では工具が必要ではなく、簡単に手であけることができまるようになりました。

対象商品:
42120836
2020-08-31
用途:
家具調こたつの天板の固定
農・林・水産業

家具調こたつに付属していた固定用ネジを紛失したため、M6*L25〜30mm程度の化粧ネジを探していました。もう少し長いのが良いかと思っていたのですが、L26でも問題なく固定できました。

対象商品:
42120784
2020-05-05
用途:
機器の接続
Renafine株式会社 様

ローレット部分の大きさの種類と数種ほしい、首下の長さもあと数種ほしいところ

対象商品:
42120811
2016-07-31
用途:
仮ナンバーの取付けに工具不要で、とても便利です。
新井輪店 様

自動車の仮ナンバーの取付けに使用しています。ドライバーなどの工具が不要で、とても便利です。舗装路を走って、ネジが外れた事はまだ有りません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする