※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121511 4×8 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121511

白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM4 注文コード42121511 品番4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 寸法B(mm)0.7 寸法C(mm)11 寸法D1(mm)13 寸法H1(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42121545
2024-04-22
用途:
バスユニットの洗面台固定用
製造業

バスユニットの洗面台に元々取り付けられていた物が数か所なくなっており、補うために購入。純正とほぼ同じ頭でしたので違和感なく、同じ長さの物が手軽に入手できたので助かりました。近所のホームセンターではみつけられませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
42121615
2024-06-27
用途:
JIGに使用
製造業

JIGに使用する上では、web記載の図に充分な情報が含まれていたと思います

対象商品:
42121581
2023-11-07
用途:
既存の代替品として
サービス業

ユリア部分は欠けてしまい同様の物を探していました。若干ユリア部の径が大きいですが、下穴が大きくなり目隠しに丁度良く重宝しています。

対象商品:
42121624
2023-07-26
用途:
機械のメンテナンス(制御BOXの留めネジ)
佐藤 様

機械の制御BOX扉の留めネジに使用 開閉が楽になりました

対象商品:
42121572
2020-03-04
用途:
物を取り外し可能にする場所に使用しております。
アントファーム 様

問題なくしっかりとした作りでまた、コスパもかなり安く重宝しております。ただ希望としては長さがもう少し細かく色々な種類があればとても助かります。アンカーの長さに合わないこともあり、オールマイティーに使用出来るようだと助かります。

対象商品:
42121545
2020-04-28
用途:
カバー固定用
製造業

ツマミ部分が小さく回し難いので、少し大きくしてほしい。

対象商品:
42121572
2019-04-12
用途:
松下製浴槽側面パネル固定
教育・研究機関

発注後、すぐにお届け頂けました。松下パナソニック製浴槽の側面パネル固定ネジと同一品で、たいへん助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42121624
2020-01-18
用途:
クロス後化粧処理
株式会社ワークスフロアー 様 (建設業・工事業)

安価でとても良かったですが、配送がもう少し迅速に対応下されば言うことないのですが、、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
84:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする