白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42121633 品番 5×9
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)9 材質ステンレス 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 寸法B(mm)1 寸法C(mm)12 寸法D1(mm)16 寸法H1(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

機械のエアー機器BOX扉のネジが経年劣化でツマミ部が破損 交換に使用しました 扉の開閉が楽になり助かります

2025-08-29
用途:
同じような部品が無くなったので購入
不動産業

一応ストックも含めいてパックで購入。値段が大きいです。仕事で利用。ピッタリでした。サイズも問題なく良かったです。

対象商品:
42121685
2022-05-31
用途:
機械メンテ

種類(長さ)増、希望。。。。。。。。。。。。。。。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
42121633
2021-03-05
用途:
バスタブのゴミ混入防止ネットの固定の為に購入
卸売・小売業

簡単に着脱が出来、なおかつ安価な物でと探していたらこれにたどり着きました。

対象商品:
42121667
2019-03-06
用途:
什器の取り付け
製造業

指で締め、緩めが出来、使用しやすいです。ホームセンターに置いていない事が多くてモノタロウさんには重宝しています。

対象商品:
42121685
2017-12-14
用途:
TVスタンドのBOX固定に使用
製造業

様々なサイズが即日発送してもらえるのはとても嬉しいです。

対象商品:
42121651
2016-04-19
用途:
ボックスのカバーの止め用
フジクリーン株式会社 様

ステンレスのBOXのカバー用を簡単に開けられるよう化粧ねじを使用しました。ステンレス製の商品が少ないため重宝します。

対象商品:
42121685
2015-01-13
用途:
DIY

近くにこのサイズが売ってないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1286:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする