※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
CR形止め輪(鉄/ACP)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42122561
品番
CRTW-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
10
寸法D(mm)
10.2
材質
鉄
寸法t(mm)
0.25
表面処理
ACP
形状
CR形止め輪
歯数
6
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
10
スラスト荷重(N)
177