曜日別特売
CSTW-2.4 CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42122622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSTW-2.4 CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42122622
CSTW-2.4 CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42122622

CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(100個)
呼び2.4
内容量1パック(100個)注文コード42122622品番CSTW-2.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼び2.4寸法D(mm)6.4材質寸法t(mm)0.25表面処理ACP形状CS形止め輪歯数3寸法d(mm)2.2寸法S(mm)2.4スラスト荷重(N)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 業務用キャリーの輪留めに
星運送店運輸・通信業

業務用キャリーカートの車輪は軸径20mmなのでこれを購入しました。安い部材ですが、意外に手に入らないものなので送料無料、全商品10%引きを利用して購入しました。本当は錆の出ないステンレス製が良かったのですが、残念ながら見当たらなかったので止むなくこれにしました。

対象商品 : 42122744
2021-06-08
用途: プッシュスイッチの固定ナットの代用として使用しました

プッシュスイッチのナットが回しにくく代わりになるものを探していましたが本品を使用したところ簡単に固定ができました。

対象商品 : 42122631
2019-11-28
用途: 房撚り器の制作

房撚り器の回転軸(Φ3㎜)の抜け止めに使いました。
簡単に装着でき、しっかりと固定できました。

対象商品 : 42122631
2017-06-13
用途: 電動ガンの多弾マガジン
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ガンの多弾マガジン修理の部品として購入しました。
これだけではなかなか売ってないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする