※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
業務用キャリーカートの車輪は軸径20mmなのでこれを購入しました。安い部材ですが、意外に手に入らないものなので送料無料、全商品10%引きを利用して購入しました。本当は錆の出ないステンレス製が良かったのですが、残念ながら見当たらなかったので止むなくこれにしました。
プッシュスイッチのナットが回しにくく代わりになるものを探していましたが本品を使用したところ簡単に固定ができました。
房撚り器の回転軸(Φ3o)の抜け止めに使いました。簡単に装着でき、しっかりと固定できました。
電動ガンの多弾マガジン修理の部品として購入しました。これだけではなかなか売ってないので助かります。