※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTW-6 C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ 42122762 RTW-6 C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ 42122762

C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(17個) 呼び6 注文コード42122762 品番RTW-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は呼び・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び6 寸法d3(mm)6.7 材質 寸法t(mm)0.4 表面処理ACP 形状穴用C形止め輪 寸法a(mm)約1.6 寸法b(mm)約0.7 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)6.25 寸法d4(mm)(参考)2.5 寸法m(mm)0.5 寸法n(mm)(最小)0.5 寸法d0(mm)(最小)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
ベアリング押えとして

ある装置のベアリング押えとして装着。
大手メーカ品なので品質はもちろん問題なし。
このくらいの大きさになるとプライヤーの剛性が必要になりますので、ちゃんとした工具を準備されることをお勧めします。
私はデカいペンチを加工した自作工具ですが。

2025-12-07
用途:
ベアリングのはめかえ
卸売・小売業

補修で使用をいたしました、特に問題なく使用できました。

対象商品:
42123182
2025-03-27
用途:
モルタルミキサーの主軸のベアリング交換の必要部品交換
西田商店 様 (農・林・水産業)

ベアリングをきっちりささえてくれる、強度もあり満足です

対象商品:
42122972
2023-04-19
用途:
SK-11のエアハンマーの部品交換
Jb-service. 様 (サービス業)

SK-11のエアーハンマーにジェットタガネをセットして使用。ジェットタガネの部分が弱くてすぐ壊れる。なので部品交換に使用しました。あると便利。

対象商品:
42123182
2021-07-27
用途:
農業機械の足回り修理
TGK 様 (教育・研究機関)

安定した商品なので満足です。
農業機械コンバインのキャタピラ転輪のベアリング止めなので、狭所作業になり時節柄暑かったです。

対象商品:
42123051
2021-07-27
用途:
機械の漏れ止め
建設業・工事業

思ったより硬い素材でしたが,なんとか使えるので使用してます。

対象商品:
42122787
2019-11-06
用途:
試作機の部品として
水谷技研 様

小ロットで購入できて助かりました。
ただこのような小物の場合、ポスト投函も選べると良いのですが。

対象商品:
42123182
2019-02-27
用途:
電動機ベアリング交換
建設業・工事業

今回はベアリングの抜け止めに使われている止め輪も一緒に交換するために購入しました。
大きいサイズが欲しい,少量だけ欲しいというケースで1個単位で発注できるので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする