※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETW-2.5 E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42124117 ETW-2.5 E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42124117

E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42124117 品番 ETW-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
呼び2.5 寸法D(mm)6 材質 寸法t(mm)0.4 表面処理三価ホワイト 形状E形止め輪(Eリング) 寸法H(mm)2.1 寸法d(mm)2.5 寸法d1(mm)3.2以上4未満 寸法d2(mm)2.55 寸法m(mm)0.5 寸法n(mm)(最小)1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42124092
2017-03-05
用途:
作業機器のメンテ
株式会社吉成産業 様

市販品と遜色は無いと考えております、使用頻度が少ないので今も在庫し備品としてます。

対象商品:
42124187
2018-05-01
用途:
産業車両修理
近藤産機サービス 様

呼径8と9を購入 サイドブレーキケーブルの抜け止めに8が丁度でした。
純正部品だと1個340円します。
2個使用したら全部元が取れました。

対象商品:
42124187
2015-04-17
用途:
部品組み立て
製造業

品質満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする