※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の ワッシャー・スペーサー
平和発條の ワッシャー(金属)
平和発條の スプリングワッシャー
MDS皿ばね(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42124381
品番
8-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び寸法
8-1
寸法d(mm)
8.2
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
16
外径D(Φmm)
16
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.6
内径d(Φmm)
8.2
寸法h(mm)
0.45