※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の ワッシャー・スペーサー
平和発條の ワッシャー(金属)
平和発條の スプリングワッシャー
MDS皿ばね(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42124652
品番
35-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
呼び寸法
35-2
寸法d(mm)
36
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
71
外径D(Φmm)
71
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
生地
厚さt(mm)
4
内径d(Φmm)
36
寸法h(mm)
1.6