※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSW-5S1 シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂 42124731 SUSW-5S1 シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂 42124731

シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42124731 品番 SUSW-5S1
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
内径d(Φmm)4.8 厚さt(mm)1.2 外径D(Φmm)10.0 材質ステンレス 種類シールワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42124747
2020-05-16
用途:
バイクのシール

残念ながらシールになりません。使い方は間違ってないと思いますが、ゴム部分がちぎれてしまい3日で漏れました。その後、普通のアルミクラッシュワッシャに替えたら問題なくシールしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
42124747
2019-11-29
用途:
旧車バイクのガソリンタンクのアウトレットパッキン

旧車バイクのガソリンタンクのアウトレットパッキンとして使ってます。
バッチリです。洩れません。
万全を期すなら、2年か3年毎に替えるのがいいでしょう。

対象商品:
42124747
2018-01-11
用途:
オイルの滲んできたボルトに噛ませました。
big_boy mc 様

Z1改1197ccの改造車の8ミリボルトケースボルトを兼ねたクランク
ボルト、ジェネレーターの下に使用しました。ここはマニュアルだと
液体ガスケット塗布の所ですが、レーシングポンプを入れているため
全開すると滲んで飛ぶので対策に入れてみました。多分、okでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
42124765
2018-06-22
用途:
バイクのドレンワッシャに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

前の持ち主がどこかでオイル交換をした際に、整備士?がボルトを規定トルク以上にしめたのか、クランクケースに段付きが出来ており自分でオイル交換をしたらオイルが滲むため使用してみました。とりあえず、オイルの滲みは解消されたのでオイル交換の度に新品に替えて対処しようと思ってます。新品のクランクケースに交換したら自分で出来るので工賃は掛かりませんが部品代の事を考えたら、このワッシャを使った方が安く済みますね。

1人が参考にしています
対象商品:
42124792
2017-06-23
用途:
オイルクーラー継手のシール

M16P1.5の継手シールに使いました。内径15.8だったのですが丁度良いサイズで、シール性もバッチリです!

1人が参考にしています
対象商品:
42124765
2016-12-02
用途:
バイクの補修
田中 様 (製造業)

燃料ラインのシールに使いましたが、これは抜群に効果的です。軽く締めるだけで完ぺきに漏れが止まります。

2人が参考にしています
対象商品:
42124774
2016-02-29
用途:
隔壁ユニオンの固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

座金とシールの機能を両方兼ね備え、無駄に大きくなく狭い部分にも自由に使えるので、漏れ止めに重宝しています。

対象商品:
42124774
2014-12-14
用途:
1エンジンのオーバーホール。

バイクのエンジンのオイル滲みに効果的です。
小さくて場所を取らないので、液体パッキンの様に
はみ出したりこびりついたりしないので、分解時もラクです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
283:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする