※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-3 パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂 42124817 PM-3 パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂 42124817

パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42124817 品番 PM-3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ステンレス 外径(Φmm)7 厚さ(mm)2.2 呼び寸法PM-3 内径(Φmm)3.2 種類パッキングワッシャー 材質(シール)NBR 寸法D(mm)2.2 寸法C(mm)0.5 寸法B(Φmm)3.2 寸法A(Φmm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42124844
2023-12-21
用途:
ゲートの製作
有限会社 北川鉄工所 様 (建設業・工事業)

大阪魂最高です、品ぞろいと価格に満足してます。
使い勝手の良かったです。

対象商品:
42124853
2020-10-06
用途:
バイクのガソリンタンクの貫通ボルトのシールワッシャとして活用
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使われ方ではありませんが、補給設定がなく迷走しておりましたがM8ボルトのシールワッシャとして期待以上の効果がありました。有難うございます。

対象商品:
42124853
2019-06-15
用途:
自動車整備

旧車のカムカバーホールドナットのベースパッキンとして使用しています。オイル滲みも抑えられ大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42124826
2018-04-02
用途:
防水処理が必要なネジ部に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

水没する可能性がある盤のメタルコネクタ取付部に使用しています。
まぁ今の所 盤内に水は浸入していません。 今の所は

2人が参考にしています
対象商品:
42124862
2018-07-01
用途:
ガソリン携行缶に使用
田上農園 様 (農・林・水産業)

使用中のガソリン携行缶のエア抜きバルブがショボいので、このパッキングワッシャーを使用。結構いいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
42124853
2017-04-27
用途:
ラジエータドレーン穴のパッキンに

ドレーンがないラジエータにM8タップを溶接し、コレをかましてます。漏れません。

1人が参考にしています
対象商品:
42124835
2015-04-01
用途:
スポイラーの連結ネジ使用

スポイラーの連結ネジ使用しました。テーパー座金の小さいサイズ無く、また隙間も少ないのでゴムの部分にシリコンを塗布して使用しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする