※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42125124
品番
52
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
呼び
52
寸法d3(mm)
55.8
材質
鉄
寸法t(mm)
2
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴付き)
硬さ
40〜50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.7
寸法b(mm)
4
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
(最小)2
適合穴径d1(Φmm)
52
適合穴径d2(Φmm)
55