※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42125167
品番
72
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
呼び
72
寸法d3(mm)
76.1
材質
鉄
寸法t(mm)
2.5
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴付き)
硬さ
40〜50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.7
寸法b(mm)
5
寸法m(mm)
2.7
寸法n(mm)
(最小)2.5
適合穴径d1(Φmm)
72
適合穴径d2(Φmm)
75
関連資料:
(0.44MB)