※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42125221
品番
25
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
焼き入れ有
呼び
25
寸法d3(mm)
26.7
材質
鉄
寸法t(mm)
1.2
表面処理
生地
仕様
焼き入れ処理
形状
穴用同心止め輪(穴無し)
硬さ
40〜50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.3
寸法b(mm)
2
寸法m(mm)
1.35
寸法n(mm)
(最小)1.5
適合穴径d1(Φmm)
25
適合穴径d2(Φmm)
26.2