大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42125237
品番
28
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
アウトレット
¥468
¥
379
バスケットに入れる
焼き入れ有
呼び
28
寸法d3(mm)
29.9
材質
鉄
寸法t(mm)
1.2
表面処理
生地
仕様
焼き入れ処理
形状
穴用同心止め輪(穴無し)
硬さ
40〜50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.3
寸法b(mm)
2
寸法m(mm)
1.35
寸法n(mm)
(最小)1.5
適合穴径d1(Φmm)
28
適合穴径d2(Φmm)
29.4