※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね JIS B 2706H 重荷重用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42125343
品番
M16-H
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
呼び
M16-H
寸法d(mm)
16.3
寸法t(mm)
1.8
寸法D(mm)
31.5
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
31.5
表面処理
生地
厚さt(mm)
1.8
内径d(Φmm)
16.3
寸法h(mm)
0.7