※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22-H 皿ばね JIS B 2706H 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42125377 M22-H 皿ばね JIS B 2706H 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42125377

皿ばね JIS B 2706H 重荷重用(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びM22-H 注文コード42125377 品番M22-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
呼びM22-H 寸法d(mm)22.4 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)45 種類皿ばね 外径D(Φmm)45 表面処理生地 厚さt(mm)2.5 内径d(Φmm)22.4 寸法h(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
74:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする