※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M28-H 皿ばね JIS B 2706H 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42125386 M28-H 皿ばね JIS B 2706H 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42125386

皿ばね JIS B 2706H 重荷重用(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42125386 品番 M28-H
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びM28-H 寸法d(mm)28.5 寸法t(mm)3 寸法D(mm)56 材質 種類皿ばね 外径D(Φmm)56 表面処理生地 厚さt(mm)3 内径d(Φmm)28.5 寸法h(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
74:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする