※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
呼び
M8-H
注文コード
42125431
品番
M8-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M8-H
寸法d(mm)
8.2
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
16
外径D(Φmm)
16
材質
ステンレス
種類
皿ばね
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
8.2
寸法h(mm)
0.35