※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42125456
品番
M10-H
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
M10-H
寸法d(mm)
10.2
寸法t(mm)
1.1
寸法D(mm)
20
外径D(Φmm)
20
材質
ステンレス
種類
皿ばね
厚さt(mm)
1.1
内径d(Φmm)
10.2
寸法h(mm)
0.45