※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね JIS B 2706L 軽荷重用相当品(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
42125641
品番
M14-L
販売価格(税込)
¥493
販売価格(税別)
¥
448
バスケットに入れる
材質
ステンレス
種類
皿ばね
寸法d(mm)
14.2
外径D(Φmm)
28
呼び
M14-L
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
28
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
14.2
寸法h(mm)
0.8