皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42125666 品番 JISM4-1L
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びJISM4-1L 内径d(Φmm)4.3 厚さt(mm)0.7 外径D(Φmm)9 材質ステンレス 種類皿ばね座金 高さH(mm)0.95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42125693
2021-04-28
用途:
オートバイ整備
製造業

バネワッシャー軽荷重用のM8サイズは手に入りにくい、ステンレスになると更に入手に困っていたので助かります。強烈に締めすぎて壊された交換に役立ちます。

対象商品:
42125693
2017-09-19
用途:
ボルトの締め付け作業
西華デジタルイメージ株式会社 様

ボルトの締め付け側圧を一定に保つのに便利です。価格が若干高めすが、これに変わるものが見つかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする