※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42125797
品番
JISM5-1L
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び
JISM5-1L
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
高さH(mm)
1.1
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。