※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISM12-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42125815 JISM12-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42125815

皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42125815 品番 JISM12-1L
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びJISM12-1L 内径d(Φmm)13 厚さt(mm)2.2 外径D(Φmm)24 高さH(mm)2.7 材質 種類皿ばね座金 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
40:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする