※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42125876
品番
JISM8-1L
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び
JISM8-1L
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
1.4
外径D(Φmm)
17
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
1.85
表面処理
生地