大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42125885
品番
JISM10-1L
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び
JISM10-1L
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
2.3
表面処理
生地