※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISM12-1H 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42126016 JISM12-1H 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42126016

皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード42126016 品番JISM12-1H
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びJISM12-1H 内径d(Φmm)13 厚さt(mm)2.5 外径D(Φmm)24 材質 種類皿ばね座金 高さH(mm)3.05 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42126016
2021-08-12
用途:
機械組立

翌日出荷の表記がありますが、注文後に大幅に遅れることが判りました。

MonotaROからの回答

お届けが遅れ申し訳ございません。在庫状況、物流状況等の影響で納期に変更が出る場合がございます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする