※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42126077
品番
JISM16-1H
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
呼び
JISM16-1H
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
3.5
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
4.1
表面処理
生地