※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISM27-2L 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42126271 JISM27-2L 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42126271

皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42126271 品番 JISM27-2L
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びJISM27-2L 内径d(Φmm)28 厚さt(mm)2.8 外径D(Φmm)41 材質 種類皿ばね座金 高さH(mm)3.8 表面処理生地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42126183
2018-08-21
用途:
可動式ポールのテンション用

厚みなどで若干の個体差はあるものの価格とのバランスもを考えれば梱包も丁寧で満足いく仕上がりでした。

対象商品:
42126271
2017-05-10
用途:
バイクのステムナット(ベアリングナット)の緩み止めとして実験的に使用
建設業・工事業

バイクのステムナットがよく緩むので、緩み止めとして実験的に購入しました。
やや厚いようですが、取付には問題ありませんでした。
現在耐久性等も含め経過観察していますが、良好の様です。
できればもう少し薄い板厚のものがあれば他にも利用できるのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4578:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする