※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
42126305
品番
JISM12-2H
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
19
呼び
JISM12-2H
高さH(mm)
2.5
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。