※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISM6-2H 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42126332 JISM6-2H 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42126332

皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 呼びJISM6-2H 注文コード42126332 品番JISM6-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
呼びJISM6-2H 内径d(Φmm)6.4 厚さt(mm)1.2 外径D(Φmm)10.5 材質 種類皿ばね座金 高さH(mm)1.4 表面処理生地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42126366
2020-02-03
用途:
キャリパー固定ボルト用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり収まりました。緩み止めにもなるのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4098:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする