※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
呼び
JISM16-2H
注文コード
42126384
品番
JISM16-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
JISM16-2H
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
25
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
3.3
表面処理
生地