※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42126436
品番
JISM27-2H
参考基準価格(税別)
¥2,248
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び
JISM27-2H
内径d(Φmm)
28
厚さt(mm)
5
外径D(Φmm)
41
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
5.9
表面処理
生地