※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISM5-2L 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42126454 JISM5-2L 皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42126454

皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42126454 品番 JISM5-2L
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びJISM5-2L 内径d(Φmm)5.3 厚さt(mm)0.55 外径D(Φmm)9 材質ステンレス 種類皿ばね座金 高さH(mm)0.85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42126472
2018-08-05
用途:
ドアの蝶つがい補修
不動産業

蝶つがいのワッシャが長年の使用で摩耗し、ギシギシ鳴っていた。皿バネを入れることで、軽やかに開閉します。軸の内径・外径がピッタリで、安価に補修できます。

対象商品:
42126481
2016-08-09
用途:
自転車のホイールバランス測定でベアリングと共に

自転車のホイールバランス取りにベアリングと共に使用しています。
ホイールのハブ軸に同時購入したベアリングを装着する時
ハブ本体とベアリング外周が接触しない様に隙間を持たせるため
間に入れています。
注意して振れ取台に乗せれば要らなかったかも……?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする