※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42126567
品番
SDW-M3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
SDW-M3
寸法d(mm)
3.15
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
7
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
0.6
外径D(Φmm)
7
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
0.4
内径d(Φmm)
3.15