※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42126655
品番
SDW-M4
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び
SDW-M4
寸法d(mm)
4.25
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
0.8
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
9
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.5
内径d(Φmm)
4.25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。