※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
42126707
品番
SDW-M5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び
SDW-M5
寸法d(mm)
5.25
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
11
寸法H(mm)
1
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
11
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.6
内径d(Φmm)
5.25