大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
呼び
SDW-M6
注文コード
42126716
品番
SDW-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
SDW-M6
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
1.2
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
13
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.7
内径d(Φmm)
6.4