大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
呼び
SDW-M8
注文コード
42126725
品番
SDW-M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
SDW-M8
寸法d(mm)
8.4
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
1.5
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
16
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
8.4