大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42126734
品番
SDW-M10
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
呼び
SDW-M10
寸法d(mm)
10.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
1.95
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
20
表面処理
生地
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
10.6