※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42126777
品番
SDW-M18
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
SDW-M18
寸法d(mm)
18.9
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
3.3
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
35
表面処理
生地
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
18.9