※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
42126865
品番
CDW-M5-L
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
0.85
寸法d(mm)
5.25
外径D(Φmm)
8.5
呼び
CDW-M5-L
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
8.5
表面処理
ニッケル
厚さt(mm)
0.6
内径d(Φmm)
5.25