※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42126874
品番
CDW-M3-L
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び
CDW-M3-L
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
0.6
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
5.5
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.45
内径d(Φmm)
3.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。