皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42126883 品番 CDW-M4-L
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別) アウトレット
¥499309
呼びCDW-M4-L 寸法d(mm)4.25 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)7 寸法H(mm)0.7 材質 種類皿ばね座金 外径D(Φmm)7 表面処理三価ホワイト 厚さt(mm)0.5 内径d(Φmm)4.25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4322:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする