大阪魂
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
呼び
CDW-M6-L
CDW-M3-L
CDW-M4-L
CDW-M5-L
CDW-M6-L
CDW-M8-L
CDW-M10-L
CDW-M12-L
内径d(Φmm)
6.4
3.2
4.25
5.25
6.4
8.4
10.6
12.6
外径D(Φmm)
10
5.5
7
8.5
10
13
16
18
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42126901
品番
CDW-M6-L
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
CDW-M6-L
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
1
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
10
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.7
内径d(Φmm)
6.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。