WGP-JC-10A-3 熱電対温度変換器 渡辺電機工業 42126937

熱電対温度変換器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)注文コード42126937品番WGP-JC-10A-3
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
電源電圧(V)DC24±10%付属品-仕様●ゼロ・スパン調整範囲:±10%fs(3回転トリマ)●冷接点補償温度:10~40℃●電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)127(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.4%fs(23℃にて)消費電力(電流)約100mAケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)機能絶縁、リニアライザ機能:有り、バーンアウト機能:上方振切絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温湿度範囲-負荷抵抗(許容)750Ω以下応答速度約25ms(0~90%)負荷変動-温度特性±0.015%fs/℃耐振動-絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1MΩ以上冷接点補償精度±0.5℃以下、ただし、RとWR熱電対は±1℃以下耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号J熱電対:0~200℃第1出力信号DC4~20mA応答時間(ms)25(0~90%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする