曜日別特売
CDW-M4-L 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42126953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDW-M4-L 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42126953
CDW-M4-L 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42126953

皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)
呼びCDW-M4-L
内径d(Φmm)4.25
外径D(Φmm)7
内容量1パック(17個)注文コード42126953品番CDW-M4-L
販売価格(税込)¥526
販売価格(税別)
478
呼びCDW-M4-L寸法d(mm)4.25寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法H(mm)0.7材質種類皿ばね座金外径D(Φmm)7表面処理生地厚さt(mm)0.5内径d(Φmm)4.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42127041
2022-03-28
用途: スペーサーとし使用
製造業

ステンレス材で同等仕様があれば
ぜひ使って見たいです。

対象商品 : 42126953
2021-08-27
用途: 皿ネジ穴の修正
株式会社エムズライン

ベニア板などに有る皿ネジ穴が奥まってしまった場合、この座金で寸法を調整するのに使いました。皿ネジ頭とベニア板がツライチになります。

対象商品 : 42127014
2020-01-10
用途: 振動に強いかは?
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

普段は、ノルトロックを使いますが。
厚みがあるので、今回は試しで皿バネ座金をつかいました。
2枚重ねて使うことも可能です。

対象商品 : 42126953
2015-03-09
用途: 試作評価用
株式会社コーワ

普通に使用でき、問題はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする