※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDW-M20-L 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42127041 CDW-M20-L 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42127041

皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42127041 品番 CDW-M20-L
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
呼びCDW-M20-L 寸法d(mm)20.9 寸法t(mm)2 寸法D(mm)30 寸法H(mm)2.8 材質 種類皿ばね座金 外径D(Φmm)30 表面処理生地 厚さt(mm)2 内径d(Φmm)20.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42127041
2022-03-28
用途:
スペーサーとし使用
製造業

ステンレス材で同等仕様があれば
ぜひ使って見たいです。

対象商品:
42126953
2021-08-27
用途:
皿ネジ穴の修正
株式会社エムズライン 様

ベニア板などに有る皿ネジ穴が奥まってしまった場合、この座金で寸法を調整するのに使いました。皿ネジ頭とベニア板がツライチになります。

対象商品:
42127014
2020-01-10
用途:
振動に強いかは?
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普段は、ノルトロックを使いますが。
厚みがあるので、今回は試しで皿バネ座金をつかいました。
2枚重ねて使うことも可能です。

対象商品:
42126953
2015-03-09
用途:
試作評価用
株式会社コーワ 様

普通に使用でき、問題はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする